Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52092314 LED BLU 230V BA9S T10X28 - 52092314

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART52092314 LED BLU 230V BA9S T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 230...230 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Farbe - blau

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202312361

Artikelnummer

ART52092314

Herstellernummer

52092314

Hersteller

ART

Lampenspannung:

230...230 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Farbe:

blau

Lampenform:

Kugel

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina LED Ba9s 230V blu.