Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52092412 LED VERDE 24/28V BA9S T10X28 - 52092412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - grün

  • Lampenform - Oliven-Form

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013202312422

Artikelnummer

ART52092412

Herstellernummer

52092412

Hersteller

ART

Sockel:

BA9s

Farbe:

grün

Lampenform:

Oliven-Form

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Segnalatore LED. Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. LED verde 24/28V BA9S