Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART5320 LAMPADA PICCOLA PERA X FRIGORIFERI - 5320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 26 mm

  • Gesamtlänge - 57 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202205304

Artikelnummer

ART5320

Herstellernummer

5320

Hersteller

ART

Ausführung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Durchmesser:

26 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Lampada piccola pera 230 V 15 W. Filamento C-7A. Per frigoriferi. 26x57. Attacco E 14