ARTELETA INTERNATION - ART54.06.040 LAMPADA TEL.6V 40MA - 54.06.040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenform - sonstige
Gesamtlänge - 22 mm
Durchmesser - 5 mm
Nennstrom - 40 mA
Geeignet für Taschenleuchten - nein
Packung
50 ST
Produktserien
Lampade telefoniche
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013202071558
Artikelnummer
ART54.06.040
Herstellernummer
54.06.040
Hersteller
ART
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
22 mm
Durchmesser:
5 mm
Nennstrom:
40 mA
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Lampade telefoniche T 5,5K liliput corta. 20 mA. Flusso MSCP .048


