ARTELETA INTERNATION - ART55403.D LAMPADA OLIVA LED E14 5W 4000K - 55403.D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 5...5 W
Lichtstrom - 396...396 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 98 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202978413
Artikelnummer
ART55403.D
Herstellernummer
55403.D
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
5...5 W
Lichtstrom:
396...396 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
98 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Kerze
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Fernbedienung:
nein


