Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART55403 LAMPADA OLIVA LED E14 5W 3000K - 55403

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART55403 LAMPADA OLIVA LED E14 5W 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 396...396 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 98 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202976600

Artikelnummer

ART55403

Herstellernummer

55403

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

396...396 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

98 mm

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

37 mm

OLIVA: Attacco E14. Base plastica + alluminio. Dimensioni: Ø 37 x 98 mm. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Vita media: 25.000 ore. Resa cromatica: > 80. Classe energetica: A++.