Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART55446.D LAMPADA SFERA LED E27 5W 4000K - 55446.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART55446.D LAMPADA SFERA LED E27 5W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5...5 W

  • Lichtstrom - 450...450 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 74 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202978314

Artikelnummer

ART55446.D

Herstellernummer

55446.D

Hersteller

ART

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5...5 W

Lichtstrom:

450...450 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

74 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

45 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Fernbedienung:

nein

Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in policarbonato satinato antiurto, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio energetico. Con base in plastica ed alluminio per permettere un’alta dissipazione termica ed un peso ridotto. Resa cromatica: > 80. Vita media: 25.000 ore. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Lampada: LED E27 5W 450Lm bianco diurno 4.000°K 160°. Dimensione: 45 x 74 mm. Forma: sfera.