Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART59403 LAMPADA OLIVA LED E14 3W 2700K - 59403

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART59403 LAMPADA OLIVA LED E14 3W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lichtstrom - 250...250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8013202212012

Artikelnummer

ART59403

Herstellernummer

59403

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

3...3 W

Lichtstrom:

250...250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Lampenform:

Kerze

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Durchmesser:

36 mm

Lampade Decorled OLIVA. Lampadine dalle tradizionali forme decorative, adatte per la sostituzione delle normali lampadine filamento. Con bulbo in vetro satinato, in grado di diffondere sino al 90% della luce prodotta, consentendo un eccezionale risparmio. energetico. Base ceramica per permettere un'alta dissipazione termica. Alimentazione: 230V - 50Hz. 6 LED SMD 5630, bianchi ad altissima efficienza luminosa. Consumo totale: 3W. Angolo di diffusione: 120°. Temperatura di funzionamento: -15°C +50°C. IP 20per uso all’interno. Temperatura di colore: 2.700°K. Flusso luminoso: 250lm. Durata: 25.000 ore. Resa cromatica: > 75. Resa luminosa equivalente a una lampadina filamento da 25W