Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60104813 SPIA LED GIALLO 48V 10MM DIA. - 60104813

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60104813 SPIA LED GIALLO 48V 10MM DIA.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202313542

Artikelnummer

ART60104813

Herstellernummer

60104813

Hersteller

ART

Farbe:

gelb

Indicatore luminoso led 48V. Corpo cilindrico filettato - policarbonato. Ghiera cromata alta Ø 13 mm . Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm. Led Ø 5 mm. Attaco: a filo. Diametro: 10. Lunghezza: 220. Colore: Giallo.