ARTELETA INTERNATION - ART60250 LAMP.14V.5W.C.C.ASSORT. - 60250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Ausführung - sonstige
Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h
Farbe - sonstige
Durchmesser - 19 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202602509
Artikelnummer
ART60250
Herstellernummer
60250
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Ausführung:
sonstige
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
47 mm
Spezielle Anwendung:
sonstige
Lampadina di ricambio per collana 20 luci. Lampada goccetta 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W. Durata 2000 ore. Colori assortiti


