Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60256 LAMP.14V 5W C.C.GIALLE - 60256

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60256 LAMP.14V 5W C.C.GIALLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Ausführung - klar

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 19 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202602561

Artikelnummer

ART60256

Herstellernummer

60256

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Ausführung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Farbe:

gelb

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W, durata 2000 ore, colore: giallo