Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60259 LAMP.14V 5W C.C.CICLAMINO - 60259

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60259 LAMP.14V 5W C.C.CICLAMINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Ausführung - sonstige

  • Mittlere Nennlebensdauer - 2000 h

  • Farbe - sonstige

  • Durchmesser - 19 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202602592

Artikelnummer

ART60259

Herstellernummer

60259

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Ausführung:

sonstige

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Farbe:

sonstige

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Spezielle Anwendung:

sonstige

Lampada goccetta, 19x47 mm - attacco E14 - 14 V - 5 W , durata 2000 ore, colore: ciclamino