Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60260 LAMPADA PERETTA 24V 1.5W - 60260

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60260 LAMPADA PERETTA 24V 1.5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Sockel - E14

  • Farbe - farblos

  • Durchmesser - 19 mm

  • Gesamtlänge - 46 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8013202602608

Artikelnummer

ART60260

Herstellernummer

60260

Hersteller

ART

Ausführung:

klar

Sockel:

E14

Farbe:

farblos

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

46 mm

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Kohlefaden:

nein

Per lampade votive - cimiteri. E 14 19 x 46 mm 24 V - 1.5 W - chiara