ARTELETA INTERNATION - ART60265 LAMPADA PERETTA 24V 3W - 60265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - klar
Sockel - E14
Farbe - farblos
Durchmesser - 19 mm
Gesamtlänge - 46 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202602653
Artikelnummer
ART60265
Herstellernummer
60265
Hersteller
ART
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Geeignet für Kühlschrank:
nein
Kohlefaden:
nein
Per lampade votive - cimiteri. E 14 19 x 46 mm 24 V - 3 W - chiara


