Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60751 SPEEDLY LT.5 LIQUIDO - 60751

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60751 SPEEDLY LT.5 LIQUIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 500 ml

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Verwendbar auf Beton - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202607511

Artikelnummer

ART60751

Herstellernummer

60751

Hersteller

ART

Geeignet für Kabel:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

500 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Verwendbar auf Beton:

ja

Form:

flüssig

Lubrificante scorricavo Speedly Grazie al lubrificante SPEEDLY la posa di cavi di qualsiasi dimensione in tubi corrugati ed in cunicoli sia di plastica che di cemento, può procedere con la massima speditezza e risparmio di fatica.SPEEDLY non solo riesce ad eliminare il 70% dell’attrito ma non unge, non sporca e, una volta essicato riveste il cavo, grazie alla propria composizione molecolare, con una pellicola protettiva rendendolo inattaccabile da agenti corrosivi e preservando dall’invecchiamento sia i cavi di plastica che quelli in gomma. Non forma muffe e non fermenta Innocuo per l’uomo e l’ambiente