ARTELETA INTERNATION - ART60755 SPEEDLY S LT 1 LIQUIDO - 60755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Verpackung - Fläschchen
Inhalt - 1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202607658
Artikelnummer
ART60755
Herstellernummer
60755
Hersteller
ART
Geeignet für Kabel:
ja
Verpackung:
Fläschchen
Inhalt:
1000 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Form:
flüssig
Oltre alle caratteristiche dello SPEEDLY, ha un alto potere lubrificante (tre volte superiore allo Speedly). Resistente alle basse e alte temperature (–20°C +65°C). Particolarmente adatto per: cavi telefonici. fibbre ottiche. cavi coassiali. Flacone da lt. 1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia


