ARTELETA INTERNATION - ART60756 SPEEDLY S LT.5 LIQUIDO - 60756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabel - ja
Verpackung - Eimer
Inhalt - 5000 ml
Verwendbar auf Kunststoff - ja
Verwendbar auf Beton - ja
Packung
1 ST
EAN
8013202607566
Artikelnummer
ART60756
Herstellernummer
60756
Hersteller
ART
Geeignet für Kabel:
ja
Verpackung:
Eimer
Inhalt:
5000 ml
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Form:
flüssig
Lubrificante scorricavo Speedly-S fustino da lt. 5.


