Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART60760 SPEEDLY GEL KG.1 - 60760

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART60760 SPEEDLY GEL KG.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabel - ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Nettogewicht - 1000 g

  • Verwendbar auf Kunststoff - ja

  • Form - Gel

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202608709

Artikelnummer

ART60760

Herstellernummer

60760

Hersteller

ART

Geeignet für Kabel:

ja

Verpackung:

Fläschchen

Nettogewicht:

1000 g

Verwendbar auf Kunststoff:

ja

Form:

Gel

Gel lubrificante necessario per l'installazione dei cavi elettrici, cavi telefonici, cavi in fibra ottica. Elimina l'attrito ed evita rovesciamenti di liquido indesiderati nell'ambiente. Flacone da Kg.1 accessoriato con pratico beccuccio salvagoccia