ARTELETA INTERNATION - ART6219.40 SONDA ROBUSTA MM6 40MT - 6219.40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Einsatzbereich - Installationsrohr
Länge - 40 m
Packung
1 ST
EAN
8013202224077
Artikelnummer
ART6219.40
Herstellernummer
6219.40
Hersteller
ART
Werkstoff:
Metall
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Länge:
40 m
Robusta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l’intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale,isolate, Ø 6 mm,lunghezza 40 m. circa