Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART6219.60 SONDA ROBUSTA MM6 60MT - 6219.60

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART6219.60 SONDA ROBUSTA MM6 60MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 60 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202224091

Artikelnummer

ART6219.60

Herstellernummer

6219.60

Hersteller

ART

Werkstoff:

Metall

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

60 m

Rousta anima piatta in acciaio temperato blu 4x1,5mm; rivestimento esterno in nylon, Colore giallo, Con perni filettati M5 per l'intercambiabilità degli accessori, Puntale e tirante fresati, Normale facilità di introduzione Alta facilità di curvatura Adatte per lunghi percorsi, Da impiegare per infilaggi in tunnels - cunicoli - camini - canaline - cavidotti - pali per illuminazione stradale isolate , Ø 6 mm lunghezza 60 m. circa