Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART78015.KIT KIT SALDATORE 15W - 78015.KIT

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART78015.KIT KIT SALDATORE 15W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 15 W

  • Anheizzeit - 180 s

  • Max. Lötspitzentemperatur - 360 °C

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Spannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202234021

Artikelnummer

ART78015.KIT

Herstellernummer

78015.KIT

Hersteller

ART

Nennleistung:

15 W

Anheizzeit:

180 s

Max. Lötspitzentemperatur:

360 °C

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Spannung:

230 V

Lötspitzendurchmesser:

3.5 mm

Robusto, leggero per uso professionale e fai da te. Doppio isolamento. Punta conica intercambiabile di lunga durata, in rame nichelato. Alimentazione 220 V 50 Hz. Corredato di cavo e spina con terra centrale 10 A 250 V~ e di supporto in metallo. Potenza:15 W. Punta fine Ø 3,5 mm adatto per la saldatura di circuiti di dimensioni ridotte. Tempo di riscaldamento: ca 180 sec. Temperatura di punta: 360°C. Set composto da: saldatore 78015 dispenser con filo stagno Ø 1 mm, per uso hobbistico pasta salda supporto di metallo.