Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V INTERR.BIP.LUM.VERDE - 8650.34.36.V

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART8650.34.36.V INTERR.BIP.LUM.VERDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8013202234717

Artikelnummer

ART8650.34.36.V

Herstellernummer

8650.34.36.V

Hersteller

ART

interruttore bipolare luminoso verde Cristal serie in conformità alle norme CEE 24 per apparecchi di classe II corrente 16 A 250 V; T. 125°C contatti in argento corpo in termoplastico nero tasto in materiale termoplastico fissaggio autobloccante su pannelli 0,7 - 2,5 mm attacchi Fast-on (su richiesta a saldare)