ARTELETA INTERNATION - ART997.EUP ALIMENTATORE 12W 1000MA - 997.EUP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 100...240 V
Ausgangsspannung - 3...12 V
Ausgangsstrom - 1000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
20 ST
EAN
8013202086255
Artikelnummer
ART997.EUP
Herstellernummer
997.EUP
Hersteller
ART
Eingangsspannung:
100...240 V
Ausgangsspannung:
3...12 V
Ausgangsstrom:
1000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Steckdose
Questi nuovi alimentatori sono stati progettati e costruiti nel rispetto della nuova Direttiva Europea EuP.L'alta efficienza energetica consente un notevole risparmio di energia.Tensione d'ingresso: 100-240 V ~ 60/50Hz 16,5 W (max)Tensione d'uscita: 3 - 4,5 - 5 - 6- 7,5 - 9 - 12 V c.c. 12 VA (max) Selettore rotativo . Indicatore luminoso di funzionamento. Protezione automatica dei sovraccarichi. Protezione contro i corto circuiti. Protezione contro il surriscaldamento 6 spinotti di collegamento. Corrented'uscita: 1000 mA (max). Dimensioni: 75x43x32mm. Colore: argento