Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAB.255.WW BARRETTA 36 LED BIANCO CALDO - AB.255.WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202861210

Artikelnummer

ARTAB.255.WW

Herstellernummer

AB.255.WW

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

24...24 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

255 mm

Breite:

31.8 mm

Höhe/Tiefe:

8.3 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

36

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ALLULED Barrette LED in alluminio. Innovative barrette LED. Costituite da un elegante profilo in alluminio anodizzato entro il quale viene alloggiato un circuito stampato con montati 36 LED 3528 SMD ad altissima luminosità. La barretta piatta è completata da 2 testate che consentono l’alimentazione e l’estensione con altre barrette. Vengono alimentate tramite alimentatore 24V c.c. in tensione costante. Caratteristiche: 36 LED ad alta luminosità SMD 3528. Alimentazione: 24V c.c. tramite apposito alimentatore, da ambedue i lati. Corpo in alluminio satinato. Angolo di diffusione 120°. Grado di protezione: IP20. Temperatura di funzionamento: -5° +45°C. Dimensioni: 255 x 31,8 x 8,3mm. Assorbimento: 2,2W. Prolungabili fino a 4 barrette con alimentatore art. LB.103 - 8 barrette con alimentatore art. LB.104. La confezione comprende: 1 barretta, 2 clip in metallo per il fissaggio, 1 connettore per l’estensione, 1 cavo di collegamento tra 2 barrette.