Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAL25.D INCASSI LED 25W 4000K - AL25.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAL25.D INCASSI LED 25W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202176246

Artikelnummer

ARTAL25.D

Herstellernummer

AL25.D

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

84.5 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

244 mm

Geeignet für Lampenleistung:

25...25 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Innovativa tecnologia con led tipo SMD 5730. Estremamente leggeri. Corpo in tecnopolimero ad alta dissipazione termica. Corpo ed anello esterno di finitura colore bianco. Diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore incorporato. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: 0,9. Vita media: 30.000 ore. Temperatura di funzionamento: -20°C +40°C. Classe di isolamento: II. Grado di protezione: IP20. LED 25W 2100Lm 4000K.