ARTELETA INTERNATION - ARTAR.7S PROIETTORE IP44 + LAMP. R7S 24W - AR.7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
6 ST
EAN
8013202707518
Artikelnummer
ARTAR.7S
Herstellernummer
AR.7S
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Reflektor:
hochglänzend
Höhe/Tiefe:
120 mm
Geeignet für Lampenleistung:
24...24 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Breite:
150 mm
Länge:
185 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


