Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAS.329 OROLOGIO CAMPANELLO RICEVITORE - AS.329

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAS.329 OROLOGIO CAMPANELLO RICEVITORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tastdimmer/IR-Steuermodul

  • Tiefe - 28 mm

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 59 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8013202143514

Artikelnummer

ARTAS.329

Herstellernummer

AS.329

Hersteller

ART

Ausführung:

Tastdimmer/IR-Steuermodul

Tiefe:

28 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

59 mm

Kit carillon - L’orologio che incorpora una suoneria senza filo, si può appendere in casa. Il campanello portatile ausiliario può essere. posizionato ovunque (in cantina, in garage, in giardino, in mansarda). In questo modo si viene raggiunti ovunque dal. suono. Pulsante trasmettitore (art. SC.313): 86x36x20 mm, per esterno IP 44. Funziona con 1 batteria bottone 3V CR 2032 Portata 100 m (in campo libero). Ricevitore: elegante orologio analogico ∅ 255 mm. Codificabile. Colore bianco ghiaccio. Funziona con1 batteria stilo AA (non fornita). Ricevitore portatile: 95x60x28 mm. 8 diverse melodie selezionabili. Codificabile. Colore: bianco ghiaccio. Funziona con 2 batterie stilo AA (non fornite). Clip di aggancio alla cintura nel caso si usasse come cercapersone.