Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.12 LAMP.SILURO LED 10X31MM 12V BIANCA - AWL31.12

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.12 LAMP.SILURO LED 10X31MM 12V BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lichtstrom - 17 lm

  • Technologie - LED

  • Farbtemperatur - 6000 K

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202320007

Artikelnummer

ARTAWL31.12

Herstellernummer

AWL31.12

Hersteller

ART

Lampenspannung:

12...12 V

Lichtstrom:

17 lm

Technologie:

LED

Farbtemperatur:

6000 K

Farbe:

weiß

Gesamtlänge:

31 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade siluro led 12V 17Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x31mm.