Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.240 LAMPADA T10X28 BA9S 240V 3W - B.10.240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202338224

Artikelnummer

ARTB.10.240

Herstellernummer

B.10.240

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

12 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 3W Ba9s 240V 12mA.