ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.242 LAMPADA T10X28 BA9S 24V 2W - B.10.242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Lampenspannung - 24...24 V
Sockel - BA9s
Technologie - Glühlampe
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8013202337869
Artikelnummer
ARTB.10.242
Herstellernummer
B.10.242
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Lampenspannung:
24...24 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
80 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W Ba9s 24V 80mA.



