Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.362 LAMPADA T10X28 BA9S 36V 2W - B.10.362

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 36...36 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Lampenform - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202337982

Artikelnummer

ARTB.10.362

Herstellernummer

B.10.362

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

36...36 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

50 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento T10X28 2W Ba9s 36V 50mA.