Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTB.10.482 LAMPADA T10X28 BA9S 48V 2W - B.10.482

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - BA9s

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202338040

Artikelnummer

ARTB.10.482

Herstellernummer

B.10.482

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2...2 W

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

BA9s

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Nennstrom:

40 mA

Xenon:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampade per segnalazione a filamento 2W 48V 40mA.