ARTELETA INTERNATION - ARTB23.10.130 LAMPADA T9X23 BA9S 130V 2.6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2.6...2.6 W
Lampenspannung - 130...130 V
Sockel - BA9s
Technologie - LED
Lampenform - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8013202337531
Artikelnummer
ARTB23.10.130
Herstellernummer
B23.10.130
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2.6...2.6 W
Lampenspannung:
130...130 V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
23 mm
Durchmesser:
9 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
20 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampade per segnalazione a filamento T9X23 2.6W Ba9s 130V 20mA.



