Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.130.2.6 LAMPADA T10X28 V.130 2.6W - BA.9.130.2.6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 2.6...2.6 W

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202326801

Artikelnummer

ARTBA.9.130.2.6

Herstellernummer

BA.9.130.2.6

Hersteller

ART

Lampenleistung:

2.6...2.6 W

Sockel:

BA9s

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

10 mm

Nennstrom:

20 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento