ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.130.2 LAMPADA T10X28 V.130 2W - BA.9.130.2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2...2 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202326832
Artikelnummer
ARTBA.9.130.2
Herstellernummer
BA.9.130.2
Hersteller
ART
Lampenleistung:
2...2 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
15 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



