ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.220 LAMPADA T 9X23 V.220 3W - BA.9.23.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 23 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202327211
Artikelnummer
ARTBA.9.23.220
Herstellernummer
BA.9.23.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
23 mm
Durchmesser:
9 mm
Nennstrom:
14 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



