Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.23.24.3 LAMPADA T 9X23 V.24 3W - BA.9.23.24.3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 3...3 W

  • Sockel - BA9s

  • Farbe - farblos

  • Lampenform - Birnenform

  • Gesamtlänge - 23 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8013202327143

Artikelnummer

ARTBA.9.23.24.3

Herstellernummer

BA.9.23.24.3

Hersteller

ART

Lampenleistung:

3...3 W

Sockel:

BA9s

Farbe:

farblos

Lampenform:

Birnenform

Gesamtlänge:

23 mm

Durchmesser:

9 mm

Nennstrom:

125 mA

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada per segnalazione a filamento