ARTELETA INTERNATION - ARTBA.9.36.3 LAMPADA T 10X28 V.36 3W - BA.9.36.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 28 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202325811
Artikelnummer
ARTBA.9.36.3
Herstellernummer
BA.9.36.3
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Nennstrom:
84 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento



