ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.21 BASE PER PLAFONIERA 21W - BASE.21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 915 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8013202663302
Artikelnummer
ARTBASE.21
Herstellernummer
BASE.21
Hersteller
ART
Länge:
915 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 21W 915 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato