ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.28 ***BASE PER PLAFONIERA 28W - BASE.28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1215 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202663333
Artikelnummer
ARTBASE.28
Herstellernummer
BASE.28
Hersteller
ART
Länge:
1215 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 28W 1215 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente)•Corpo in policarboinato