ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.8 BASE PER PLAFONIERA 8W - BASE.8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 350 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Breite - 22 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Packung
30 ST
EAN
8013202663241
Artikelnummer
ARTBASE.8
Herstellernummer
BASE.8
Hersteller
ART
Länge:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Höhe/Tiefe:
42 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 8W 350 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato