ARTELETA INTERNATION - ARTBL50.W PALLA LUMINOSA DIA. 50CM B.FREDDO - BL50.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Ausführung - Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Anschlussleistung - 23 W
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8013202886305
Artikelnummer
ARTBL50.W
Herstellernummer
BL50.W
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung:
Kugelleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Anschlussleistung:
23 W
Farbe:
weiß
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Lichtpunkte:
200
Nennspannung:
220...220 V
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Durchmesser:
50 mm
Realizzate con le stringhe luminose LED Stringflash. Cavo in gomma H03RN-F 0,5 mm² colore bianco e led ad altissima luminosità, stagni, incapsulati e protetti contro gli urti accidentali. Ogni 5 led uno è lampeggiante in modo autonomo (tecnologia LED-Flashing). Dotate di cavo d’alimentazione in gomma H05RN-F 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44 , e raddrizzatore. Costruite con telaio metallico ripiegabile sull’asse verticale, con verniciatura epossidica bianca e gancio per sospensione. Consumo: 23W. N. LED 200 di cui 40 lampeggianti. Diametro: 50 cm. Colore: bianco freddo.


