Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBL80.W PALLA LUMINOSA DIA. 80CM B.FREDDO - BL80.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBL80.W PALLA LUMINOSA DIA. 80CM B.FREDDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausführung - Kugelleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Anschlussleistung - 46 W

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202886343

Artikelnummer

ARTBL80.W

Herstellernummer

BL80.W

Hersteller

ART

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung:

Kugelleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Anschlussleistung:

46 W

Farbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Lichtpunkte:

450

Nennspannung:

220...220 V

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Durchmesser:

80 mm

Realizzate con le stringhe luminose LED Stringflash. Cavo in gomma H03RN-F 0,5 mm² colore bianco e led ad altissima luminosità, stagni, incapsulati e protetti contro gli urti accidentali. Ogni 5 led uno è lampeggiante in modo autonomo (tecnologia LED-Flashing). Dotate di cavo d’alimentazione in gomma H05RN-F 2x1mm² con spina Schuko stagna IP 44 , e raddrizzatore. Costruite con telaio metallico ripiegabile sull’asse verticale, con verniciatura epossidica bianca e gancio per sospensione. Consumo:46W. N. LED 450 di cui 90 lampeggianti. Diametro: 80 cm. Colore: bianco freddo.