ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.3W 5M STRISCIA LED 12V B. CALDO BULK - BLR.122.3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 355 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 4.8 W
Packung
1 ST
EAN
8013202187853
Artikelnummer
ARTBLR.122.3W
Herstellernummer
BLR.122.3W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
355 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
4.8 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein