ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.122.RGB 5M STRISCIA LED 12V RGB BULK - BLR.122.RGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 12...12 V
Lampenleistung je Meter - 7.2 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8013202187273
Artikelnummer
ARTBLR.122.RGB
Herstellernummer
BLR.122.RGB
Hersteller
ART
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
blau
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
nein


