Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA LED IP67 B.DIURNO BULK

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.D 5M STRISCIA LED IP67 B.DIURNO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 250 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202187884

Artikelnummer

ARTBLR.125.D

Herstellernummer

BLR.125.D

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

250 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

nein

Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Le strisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. 4000K, 4,8 W/M250 lm/W.