Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.W 5M STRISCIA LED IP67 BIANCA BULK - BLR.125.W

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.125.W 5M STRISCIA LED IP67 BIANCA BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 270 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202186139

Artikelnummer

ARTBLR.125.W

Herstellernummer

BLR.125.W

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

270 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

3.8 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia flessibile a led da esterno. Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con guaina siliconica resistente agli urti ed isolata alle estremità. Per migliorare la dissipazione del calore consigliamo di montare le strisce sui nostri profili in alluminio. Lestrisce BLR.125 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 3528 - 60 LED/m 4,8W/m 240lm/m, bianco caldo 3.500K; CRI 80. Dimensioni: 10,0 x 3,8 mm. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP67, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m Confezione in sacchetto comprendente: bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga.