Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.W 5M STRISCIA ULTRALED BIANCA BULK

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.150.W 5M STRISCIA ULTRALED BIANCA BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 840 lm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202186252

Artikelnummer

ARTBLR.150.W

Herstellernummer

BLR.150.W

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

840 lm

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

2 mm

Mit Endstück:

nein

Striscia flessibile a led ultraluminosa. Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.150 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m. Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP67, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M Confezione in sacchetto comprendente: bobina 5 m. 1 cavo di alimentazione. 1 cavo di prolunga. Consumo: 14,4W/m. Colore: bianco freddo 6500K. Flusso luminoso: 840lm/m. CRI 90.