Startseite

ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.3W 5M STRISCIA ULTRALED B.CALDO BULK

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.3W 5M STRISCIA ULTRALED B.CALDO BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1008 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202188089

Artikelnummer

ARTBLR.160.3W

Herstellernummer

BLR.160.3W

Hersteller

ART

Lichtstrom je Meter:

1008 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

12...12 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

II

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1 mm

Mit Endstück:

nein

Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 2835. Tensione d’alimentazione: 12V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce BLR.150 sono adatte per essere utilizzate con tutti i profili della serie PA. LED tipo SMD 2835 - 60 LED/m. Dimensioni: 10,0 x 1,0 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 50 mm (ogni 3 LED). Grado di protezione: IP55, per uso all’esterno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 3000K. 14,4 W/M. 1008 lm/M.