ARTELETA INTERNATION - ARTBLR.160.W 5M STRISCIA ULTRALED BIANCA BULK - BLR.160.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1152 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 6500...6500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
8013202186375
Artikelnummer
ARTBLR.160.W
Herstellernummer
BLR.160.W
Hersteller
ART
Lichtstrom je Meter:
1152 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
12...12 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Höhe/Tiefe:
1 mm
Mit Endstück:
nein